ODELIC(オーデリック)
ダウンライト
高演色型にリニューアル
高天井空間用ダウンライト
パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様
調光器:不可
質量(kg)
0.5
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
構造
高気密SB形/浅型
色温度(K)
2700~6500
埋め込み深さ(mm)
68
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)17
明るさ
FHT24W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)
可能:55迄・配光未対応
配光タイプ
拡散配光
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15355237
OD361359BR
オフホワイト
148
105.4
107
125
¥
17,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355246
OD361360BR
ブラック
148
95.1
107
125
¥
17,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355255
OD361363BR
オフホワイト
170
107.6
106
150
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355264
OD361364BR
ブラック
170
98.6
106
150
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843