ダウンライト

ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ダウンライト - ODELIC(オーデリック)

高演色型にリニューアル
高天井空間用ダウンライト
パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。

仕様調光:不可、調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
幅(Φmm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15355280OD361359LRオフホワイト2700148電球色113.7
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355289OD361359NRオフホワイト5000148昼白色123.2
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355298OD361359WRオフホワイト3500148温白色118.4
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355307OD361360LRブラック2700148電球色102.6
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355316OD361360NRブラック5000148昼白色111.1
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355325OD361360WRブラック3500148温白色106.9
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355334OD361363LRオフホワイト2700170電球色116
14,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355350OD361363NRオフホワイト5000170昼白色125.6
14,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355359OD361363WRオフホワイト3500170温白色120.8
14,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355368OD361364LRブラック2700170電球色106.3
14,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355377OD361364NRブラック5000170昼白色115.1
14,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355386OD361364WRブラック3500170温白色110.7
14,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする