曜日別特売

ユニバーサルダウンライト

ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト - ODELIC(オーデリック)

高演色型にリニューアル
高天井空間用ダウンライト
パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。

仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15355420OD361361LRオフホワイト2700電球色113.51158
15,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355429OD361361NRオフホワイト5000昼白色122.91254
15,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355438OD361361WRオフホワイト3500温白色118.21206
15,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355447OD361362LRブラック2700電球色102.11042
15,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355456OD361362NRブラック5000昼白色110.61129
15,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355465OD361362WRブラック3500温白色106.41086
15,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする