ODELIC(オーデリック)
ベースダウンライト
Qシリーズ
コスト重視の単機能人感センサーです。
仕様
調光器:不可
質量(kg)
0.4
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.2
構造
高気密SB形/浅型
センサー
人感センサーON-OFF型
埋め込み深さ(mm)
83
幅(Φmm)
114
材質(カバー)
樹脂(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
不可
取付必要高(mm)
83
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※センサー機能連動不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全6種類を絞り込む
色
オフホワイト
ブラック
色温度(K)
2700
3500
5000
光源色
昼白色
温白色
電球色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15355474
OD361459R
オフホワイト
5000
昼白色
109.2
568
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
15355490
OD361460R
オフホワイト
3500
温白色
99.4
517
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355499
OD361461R
オフホワイト
2700
電球色
93.8
488
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
15355508
OD361462R
ブラック
5000
昼白色
79.4
413
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355517
OD361463R
ブラック
3500
温白色
72.3
376
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355526
OD361464R
ブラック
2700
電球色
68
354
¥
10,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843