曜日別特売

ベースダウンライト

ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

準耐火構造の建築物に対応
鋼製枠・本体のダウンライト

仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)電圧(V)100構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応埋め込み深さ(mm)50幅(Φmm)122ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間ビーム角度(°)110演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)50取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15355657OD361509LDRオフホワイト器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)62700電球色
7,800
4,298
4,728(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355666OD361509NDRオフホワイト器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)65000昼白色
7,800
4,298
4,728(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355675OD361509WDRオフホワイト器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)63500温白色
7,800
4,298
4,728(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355684OD361510LDRブラック器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)62700電球色
7,800
4,298
4,728(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355700OD361510NDRブラック器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)65000昼白色
7,800
4,298
4,728(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355709OD361510WDRブラック器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)63500温白色
7,800
4,298
4,728(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355718OD361511LDRオフホワイト器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)52700電球色
5,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355727OD361511NDRオフホワイト器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)55000昼白色
5,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355736OD361511WDRオフホワイト器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)53500温白色
5,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355745OD361512LDRブラック器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)52700電球色
5,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355754OD361512NDRブラック器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)55000昼白色
5,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355770OD361512WDRブラック器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)53500温白色
5,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする