ベースダウンライト

ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

準耐火構造の建築物に対応
鋼製枠・本体のダウンライト

仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)電圧(V)100構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)50幅(Φmm)122ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間ビーム角度(°)110演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)連続調光100-5・調色配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)50取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15355779OD361513BCRオフホワイト器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)882.5(100V)16
12,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355788OD361514BCRブラック器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)881(100V)16
12,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355797OD361515BCRオフホワイト器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)6.368.8(100V)10
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355806OD361516BCRブラック器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)6.367.4(100V)10
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする