曜日別特売

ダウンライト 本体

ダウンライト 本体 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体 - ODELIC(オーデリック)

埋込穴Φ50mm
ランプ交換型ダウンライト
業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。
中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。

仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10内容量1台
注意
※ランプ・調光器別売
※断熱施工不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
埋め込み深さ(mm)
取付必要高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15355815OD3012510.1オフホワイトアルミ98100
4,300
2,598
2,858(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355824OD3012520.1ブラックアルミ98100
4,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355840OD3012550.2オフホワイトアルミダイカスト120120
6,800
3,798
4,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355849OD3012560.2ブラックアルミダイカスト120120
6,800
3,798
4,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする