ODELIC(オーデリック)
スポットライト
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス
店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。
フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様
調光器:不可
長さ(mm)
146
質量(kg)
0.8
材質(本体)
アルミ
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
10.8
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
60
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)17
明るさ
JDR75W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
材質(反射板)
ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)
連続調光100-1・調色
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15355919
OS256706BR
オフホワイト
プラグタイプ
75.4
26
815
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355928
OS256707BR
ブラック
プラグタイプ
75.4
26
815
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355937
OS256708BR
オフホワイト
プラグタイプ
77.3
40
835
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355946
OS256709BR
ブラック
プラグタイプ
77.3
40
835
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355955
OS256710BR
オフホワイト
フレンジタイプ
75.4
26
815
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355964
OS256711BR
ブラック
フレンジタイプ
75.4
26
815
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355980
OS256712BR
オフホワイト
フレンジタイプ
77.3
40
835
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15355989
OS256713BR
ブラック
フレンジタイプ
77.3
40
835
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843