スポットライト 本体

スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)

調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形
機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠
放熱機構とデザインの美しい融合

仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10内容量1台
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15356235OS2564851450.7マットホワイトフレンジタイプ器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W(E11)
11,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356244OS2564861450.7ブラックフレンジタイプ器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W(E11)
11,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356260OS2564871450.6マットホワイトプラグタイプ器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W(E11)
11,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356269OS2564881450.6ブラックプラグタイプ器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W(E11)
11,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356296OS2564911150.6マットホワイトフレンジタイプ器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E11)
9,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356305OS2564921150.6ブラックフレンジタイプ器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E11)
9,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356314OS2564931150.5マットホワイトプラグタイプ器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E11)
9,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356330OS2564941150.5ブラックプラグタイプ器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E11)
9,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356278OS2564891451.5マットホワイト2灯 フレンジタイプ器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W×2(E11)
22,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356287OS2564901451.5ブラック2灯 フレンジタイプ器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W×2(E11)
22,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356339OS2564951151.2マットホワイト2灯 フレンジタイプ器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W×2(E11)
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356348OS2564961151.2ブラック2灯 フレンジタイプ器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W×2(E11)
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする