曜日別特売

スポットライト 本体

スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)

コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト
灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。
店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。
Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。

仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)首振角度(°)90器具・セット器具のみ幅(Φmm)35ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10内容量1台
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15356357OS2567480.2マットホワイトプラグタイプ
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356366OS2567490.2ブラックプラグタイプ
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356375OS2567500.3マットホワイトフレンジタイプ
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356384OS2567510.3ブラックフレンジタイプ
7,800
4,298
4,728(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする