ODELIC(オーデリック)
スポットライト 本体
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様
調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)
アルミダイカスト
口金
11
首振角度(°)
90
器具・セット
器具のみ
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
回転角度(°)
360
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否
×
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1台
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
タイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15356400
OS256387
150
0.8
オフホワイト
フレンジタイプ
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W(E11)
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356409
OS256388
150
0.8
ブラック
フレンジタイプ
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W(E11)
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356418
OS256389
150
0.8
マットシルバー
フレンジタイプ
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W(E11)
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356427
OS256390
150
0.7
オフホワイト
プラグタイプ
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W(E11)
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356436
OS256391
150
0.7
ブラック
プラグタイプ
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W(E11)
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356445
OS256392
150
0.7
マットシルバー
プラグタイプ
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W(E11)
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356454
OS047391
128
0.5
オフホワイト
フレンジタイプ
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E11)
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356470
OS047392
128
0.5
ブラック
フレンジタイプ
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E11)
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356479
OS047393
128
0.5
マットシルバー
フレンジタイプ
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E11)
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356488
OS047394
128
0.4
オフホワイト
プラグタイプ
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E11)
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356497
OS047395
128
0.4
ブラック
プラグタイプ
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E11)
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356506
OS047396
128
0.4
マットシルバー
プラグタイプ
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E11)
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843