曜日別特売

スポットライト

スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)スポットライト - ODELIC(オーデリック)

調光・調色機能をデザインスポットにプラス
調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、個性的なデザインスポットライトの組み合わせ。

仕様調光器:不可種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色照射面近接限度(cm)10内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
回転角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15356637OS047241BR1130.3アルミダイカスト(アルミ色・磨き)フレンジタイプ320
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356646OS047242BR1130.3アルミダイカスト(アルミ色・磨き)プラグタイプ360
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356655OS047244BR1130.4アルミダイカスト(アルミ色・磨き)プラグタイプ360
21,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356664OS047251BR1230.4アルミダイカスト(磨き)フレンジタイプ330
21,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356680OS047252BR1230.4アルミダイカスト(磨き)プラグタイプ330
21,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356689OS047254BR1230.5アルミダイカスト(磨き)プラグタイプ330
24,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356698OS256029BR1270.3アルミダイカスト(真鍮古味)フレンジタイプ360
24,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356707OS256030BR1270.3アルミダイカスト(真鍮古味)プラグタイプ360
24,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356725OS256520BR1370.3アルミダイカスト(オフホワイト色)プラグタイプ360
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356750OS256522BR1370.3アルミダイカスト(黒色)プラグタイプ360
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356768OS256524BR1370.3アルミダイカスト(サテンゴールド色)プラグタイプ360
18,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356716OS256519BR1370.3アルミダイカスト(オフホワイト色)フレンジタイプ360
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356734OS256521BR1370.3アルミダイカスト(黒色)フレンジタイプ360
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356759OS256523BR1370.3アルミダイカスト(サテンゴールド色)フレンジタイプ360
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする