曜日別特売

スポットライト 本体

スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)
(1件のレビュー)

シンプル・イズ・ベスト。
多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。

仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10内容量1台
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15356777OS0472951140.4オフホワイトアルミダイカストプラグタイプ
6,800
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356786OS0472961140.4ブラックアルミダイカストプラグタイプ
6,800
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356795OS0473111140.5オフホワイトアルミダイカストフレンジタイプ
6,800
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356804OS0473121140.5ブラックアルミダイカストフレンジタイプ
6,800
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356856OS256107920.3オフホワイトアルミダイカストフレンジタイプ
5,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356865OS256108920.2オフホワイトアルミダイカストプラグタイプ
5,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356874OS256109920.3ブラックアルミダイカストフレンジタイプ
5,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356890OS256110920.2ブラックアルミダイカストプラグタイプ
5,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356820OS0470341040.3オフホワイトプラグタイプ
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356829OS0470351040.3ブラックプラグタイプ
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356838OS0470521040.4オフホワイトフレンジタイプ
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15356847OS0470531040.4ブラックフレンジタイプ
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 照明器具交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

おしゃれなスポットライトの交換用として購入しました。梱包もしっかりしていたし交換時には重宝させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする