スポットライト 本体

スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体 - ODELIC(オーデリック)

プロを魅了するアルミニウムの美しさ、滑らかな操作感

仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10内容量1台
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
回転角度(°)
取付面位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15357084OS047241フレンジタイプ320壁面・天井面・傾斜面取付兼用
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357100OS047242プラグタイプ360壁面・天井面・傾斜面取付兼用
10,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357109OS047244プラグタイプ360天井面取付専用
12,800
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする