曜日別特売

吊り下げ型ライティングダクトレール

吊り下げ型ライティングダクトレール - ODELIC(オーデリック)吊り下げ型ライティングダクトレール - ODELIC(オーデリック)

一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊り下げ型ライティングダクトレール。

仕様パイプ(別売):OA 075 371・374、プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付:不可長さ(mm)2000幅(mm)39質量(kg)2.4オフホワイト取付容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)高さ(mm)39材質(本体)アルミ皮相電力(VA)取付可能:600まで総質量(kg)取付可能器具:5まで(片側に片寄らないこと)内容量1本
注意
※専用吊り下げパイプと併用してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15357520OA075294
29,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする