ODELIC(オーデリック)
間接照明
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
仕様
調光器:不可
長さ(mm)
1500、(取り付け部含む)1540
幅(mm)
64
質量(kg)
1.1
取付
壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)
27
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
タイプ
薄型タイプ
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
18.8
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)19
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15357696
OL291185R
5000
昼白色
131.5
2473
¥
26,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357705
OL291186R
3500
温白色
119.4
2246
¥
26,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357714
OL291187R
2700
電球色
114.6
2156
¥
26,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843