間接照明

間接照明 - ODELIC(オーデリック)間接照明 - ODELIC(オーデリック)間接照明 - ODELIC(オーデリック)間接照明 - ODELIC(オーデリック)間接照明 - ODELIC(オーデリック)間接照明 - ODELIC(オーデリック)間接照明 - ODELIC(オーデリック)間接照明 - ODELIC(オーデリック)

電源内蔵型で驚きの細さ
100V仕様の調光型スリムタイプ

仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御内容量1台
注意
※調光器・接続線別売
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15357784OL291525R15000.9135000昼白色
26,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357800OL291526R15000.9133500温白色
26,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357809OL291527R15000.9133000電球色
26,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357818OL291528R15000.9132700電球色
26,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357827OL291529R12000.810.45000昼白色
22,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357836OL291530R12000.810.43500温白色
22,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357845OL291531R12000.810.43000電球色
22,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357854OL291532R12000.810.42700電球色
22,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357870OL291533R9000.67.85000昼白色
19,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357879OL291534R9000.67.83500温白色
19,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357888OL291535R9000.67.83000電球色
19,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357897OL291536R9000.67.82700電球色
19,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357906OL291537R6000.55.25000昼白色
15,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357915OL291538R6000.55.23500温白色
15,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357924OL291539R6000.55.23000電球色
15,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357940OL291540R6000.55.22700電球色
15,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357949OL291541R3000.32.65000昼白色
12,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357958OL291542R3000.32.63500温白色
12,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357967OL291543R3000.32.63000電球色
12,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15357976OL291544R3000.32.62700電球色
12,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする