曜日別特売

ペンダント用吊具

ペンダント用吊具 - ODELIC(オーデリック)ペンダント用吊具 - ODELIC(オーデリック)ペンダント用吊具 - ODELIC(オーデリック)ペンダント用吊具 - ODELIC(オーデリック)ペンダント用吊具 - ODELIC(オーデリック)ペンダント用吊具 - ODELIC(オーデリック)
仕様SOLID LINE SLIM吊ワイヤー取付ボルト取付専用高さ(mm)本体組合せ時吊り高(天井から本体下まで):385~1582材質(本体)鋼(オフホワイト色)埋込穴(Φmm)75取付可能天井厚(mm)3~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
取付必要高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15360636OA2534310.4端部用90
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360645OA2534320.4中間部用60
23,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360654OA2534330.3端部用60
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする