曜日別特売

LEDユニット

LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)
種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1本
注意
※適合本体と組み合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15360670UN6101RB1200高光束タイプ31.850005000
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360679UN6101RC1200高光束タイプ31.849504000
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360688UN6101RD1200高光束タイプ31.848903500
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360697UN6101RE1200高光束タイプ31.847703000
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360706UN6102RB1200低光束タイプ20.832005000
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360715UN6102RC1200低光束タイプ20.831304000
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360724UN6102RD1200低光束タイプ20.831103500
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360740UN6102RE1200低光束タイプ20.830003000
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360749UN6201RB900高光束タイプ2538005000
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360758UN6201RC900高光束タイプ2537604000
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360767UN6201RD900高光束タイプ2537103500
22,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360776UN6201RE900高光束タイプ2536203000
22,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360785UN6202RB900低光束タイプ15.624005000
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360794UN6202RC900低光束タイプ15.623504000
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360810UN6202RD900低光束タイプ15.623303500
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360819UN6202RE900低光束タイプ15.622503000
17,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360828UN6301RB600高光束タイプ16.225005000
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360837UN6301RC600高光束タイプ16.224804000
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360846UN6301RD600高光束タイプ16.224403500
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360855UN6301RE600高光束タイプ16.223803000
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360864UN6302RB600低光束タイプ10.416005000
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360880UN6302RC600低光束タイプ10.415604000
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360889UN6302RD600低光束タイプ10.415503500
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360898UN6302RE600低光束タイプ10.415003000
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする