ODELIC(オーデリック)
連結金具
仕様
110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応
長さ(mm)
59
幅(mm)
17
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
10
材質(本体)
鋼
種類
LED-LINE逆富士型用
内容量
1個
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15360968
XA453045
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843