曜日別特売

LEDユニット

LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1本
注意
※適合本体と組み合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全45種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
大きさ
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15360977UN4301RA5.277020形6500昼光色
12,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360986UN4301RB5.280020形5000昼白色
12,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15360995UN4301RC5.275020形4000白色
12,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361004UN4301RD5.275020形3500温白色
12,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361020UN4301RE5.273020形3000電球色
12,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361029UN4303RA10154020形6500昼光色
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361038UN4303RB10160020形5000昼白色
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361047UN4303RC10145020形4000白色
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361056UN4303RD10145020形3500温白色
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361065UN4303RE10144020形3000電球色
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361074UN4304RA21.3307020形6500昼光色
20,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361090UN4304RB21.3320020形5000昼白色
20,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361099UN4304RC21.3290020形4000白色
20,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361108UN4304RD21.3290020形3500温白色
20,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361117UN4304RE21.3288020形3000電球色
20,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361126UN4401RA12.9193040形6500昼光色
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361135UN4401RB12.9200040形5000昼白色
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361144UN4401RC12.9188040形4000白色
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361160UN4401RD12.9188040形3500温白色
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361169UN4401RE12.9184040形3000電球色
18,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361178UN4402RA26.6384040形6500昼光色
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361187UN4402RB26.6400040形5000昼白色
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361196UN4402RC26.6363040形4000白色
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361205UN4402RD26.6363040形3500温白色
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361214UN4402RE26.6360040形3000電球色
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361230UN4403RA16.4240040形6500昼光色
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361239UN4403RB16.4250040形5000昼白色
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361248UN4403RC16.4227040形4000白色
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361257UN4403RD16.4227040形3500温白色
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361266UN4403RE16.4225040形3000電球色
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361275UN4404RA31.8506040形6500昼光色
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361284UN4404RB31.8520040形5000昼白色
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361300UN4404RC31.8471040形4000白色
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361309UN4404RD31.8471040形3500温白色
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361318UN4404RE31.8452040形3000電球色
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361327UN4405RA20.8307040形6500昼光色
20,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361336UN4405RB20.8320040形5000昼白色
20,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361345UN4405RC20.8290040形4000白色
20,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361354UN4405RD20.8290040形3500温白色
20,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361370UN4405RE20.8288040形3000電球色
20,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361379UN4406RA41.4664040形6500昼光色
29,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361388UN4406RB41.4690040形5000昼白色
29,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361397UN4406RC41.4625040形4000白色
29,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361406UN4406RD41.4625040形3500温白色
29,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361415UN4406RE41.4604040形3000電球色
29,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする