ODELIC(オーデリック)
LEDユニット
種類
LED LINE
電圧(V)
100/200/242
大きさ
40形
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
可
内容量
1本
注意
※適合本体と組み合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15361424
UN4404RH
32.1
5200
161.9
(100V/200V/242V)34/33/35
5200
¥
29,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361440
UN4406RH
41.7
6900
165.4
(100V/200V/242V)42/43/46
6900
¥
33,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843