曜日別特売

LEDユニット

LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83内容量1本
注意
※適合本体と組み合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
大きさ
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15361467UN1301BR5.278020形5000昼白色
22,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361476UN1301ER5.272020形3000電球色
22,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361485UN1303BR10156020形5000昼白色
26,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361494UN1303ER10144020形3000電球色
26,300
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361510UN1401BR12.9195040形5000昼白色
32,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361519UN1402BR26.6391040形5000昼白色
36,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361528UN1403BR16.4244040形5000昼白色
34,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361537UN1404BR31.8508040形5000昼白色
39,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする