LEDユニット

LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)LEDユニット - ODELIC(オーデリック)
種類LED SQUAREランプの種類LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83内容量1本
注意
※適合本体と組み合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット種別
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15361546UN2303BFHP32Wクラス用低出力5000昼白色
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361555UN2303CFHP32Wクラス用低出力4000白色
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361564UN2303DFHP32Wクラス用低出力3500温白色
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361580UN2303EFHP32Wクラス用低出力3000電球色
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361589UN2304BFHP32Wクラス用高出力5000昼白色
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361598UN2304CFHP32Wクラス用高出力4000白色
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361607UN2304DFHP32Wクラス用高出力3500温白色
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361616UN2304EFHP32Wクラス用高出力3000電球色
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361625UN2403BFHP45Wクラス用低出力5000昼白色
7,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361634UN2403CFHP45Wクラス用低出力4000白色
7,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361650UN2403DFHP45Wクラス用低出力3500温白色
7,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361659UN2403EFHP45Wクラス用低出力3000電球色
7,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361668UN2404BFHP45Wクラス用高出力5000昼白色
8,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361677UN2404CFHP45Wクラス用高出力4000白色
8,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361686UN2404DFHP45Wクラス用高出力3500温白色
8,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361695UN2404EFHP45Wクラス用高出力3000電球色
8,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする