曜日別特売

防雨・防湿型ベースライト

防雨・防湿型ベースライト - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト - ODELIC(オーデリック)

通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。

種別トラフ型1灯用幅(mm)67取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94内容量1台
注意
※軒下取付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
種類
消費電力(W)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15361808XG554035R12461.8器具:直管形LED14W(G13)1440形
22,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361817XG554035RB12461.8器具:直管形LED14W(G13)1440形
22,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361826XG554035RE12461.8器具:直管形LED14W(G13)1440形
22,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361835XG554036R6281.1器具:直管形LED7.2W(G13)7.220形
18,000
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361844XG554036RB6281.1器具:直管形LED7.2W(G13)7.220形
18,000
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15361860XG554036RE6281.1器具:直管形LED7.2W(G13)7.220形
18,000
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする