曜日別特売

防雨・防湿型看板灯

防雨・防湿型看板灯 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型看板灯 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型看板灯 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型看板灯 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型看板灯 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型看板灯 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型看板灯 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型看板灯 - ODELIC(オーデリック)

看板照明に最適な配光
光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。

仕様調光器:不可幅(mm)160取付直付型高さ(mm)74材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
種類
消費電力(W)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15362079XG554045R12603.5器具:直管形LED14W(G13)1440形
30,500
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362088XG554045RB12603.5器具:直管形LED14W(G13)1440形
30,500
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362097XG554045RE12603.5器具:直管形LED14W(G13)1440形
30,500
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362106XG554060R6421.7器具:直管形LED7.2W(G13)7.220形
24,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362115XG554060RB6421.7器具:直管形LED7.2W(G13)7.220形
24,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362124XG554060RE6421.7器具:直管形LED7.2W(G13)7.220形
24,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする