曜日別特売

非常用照明器具

非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)
取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70内容量1台
注意
※リモコン別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15362140OR036107P20.6ホワイト高天井用(~10m)100/200/242
84,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362149OR036108P20.8ホワイト高天井用(~10m)100/200/242
84,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362158OR036307K10.5ブラック低天井・小空間用(~3m)100/200/242
48,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362167OR036307P20.5ホワイト低天井・小空間用(~3m)100/200/242
45,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362176OR036317K10.5ブラック低天井用(~3m)100/200/242
51,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362185OR036317P20.5ホワイト低天井用(~3m)100
47,700
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362194OR036318P20.7ホワイト低天井用(~3m)100
47,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362210OR036607P20.6ホワイト中天井用(~6m)100/200/242
84,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362219OR036608P20.8ホワイト中天井用(~6m)100/200/242
84,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362228OR036807P20.6ホワイト中天井用(~8m)100/200/242
84,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362237OR036808P20.8ホワイト中天井用(~8m)100/200/242
84,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362246OR036314K10.5ブラック低天井用(~3m)100
58,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362255OR036314P20.5ホワイト低天井用(~3m)100
54,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362264OR036315P20.7ホワイト低天井用(~3m)100
54,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362280OR036345P11.3ホワイトアルミ低天井用(~3m)100/200/242
77,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする