曜日別特売

非常用照明器具

非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 - ODELIC(オーデリック)
取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用内容量1台
注意
※リモコン別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15362298OR036109P20.8ホワイト75高天井用(~10m)
72,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362307OR036309K10.7ブラック75低天井・小空間用(~3m)
40,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362316OR036309P20.7ホワイト75低天井・小空間用(~3m)
36,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362325OR036319K10.8ブラック75低天井用(~3m)
49,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362334OR036319P20.8ホワイト75低天井用(~3m)
45,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362350OR036346P11.1ホワイト109アルミ低天井用(~3m)
71,600
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362359OR036609P20.8ホワイト75中天井用(~6m)
72,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362368OR036809P20.8ホワイト75中天井用(~8m)
72,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする