曜日別特売

別売センサー

別売センサー - ODELIC(オーデリック)別売センサー - ODELIC(オーデリック)別売センサー - ODELIC(オーデリック)別売センサー - ODELIC(オーデリック)別売センサー - ODELIC(オーデリック)別売センサー - ODELIC(オーデリック)別売センサー - ODELIC(オーデリック)別売センサー - ODELIC(オーデリック)

照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。

仕様調光器:不可材質(本体)樹脂種類独立型人感センサーON-OFF型構造防雨型点灯方式連続点灯設定可能タイマー6時間内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15362429OA076225P1オフホワイト軒下・屋内天井埋込型、マット敷工法:可能100
15,800
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362438OA076226P1ダークグレー軒下・屋内天井埋込型、マット敷工法:可能100
15,800
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362447OA076227P1オフホワイト軒下・屋内天井直付型103
15,800
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15362456OA076228P1ダークグレー軒下・屋内天井直付型103
15,800
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする