【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き

【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き - ホワイトバリーン
(1件のレビュー)

ひも付きで簡単に封緘できるマチ付きクラフト米袋です。
丈夫で重さに強い坪量75g/m2クラフト紙の2層構造。
精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。

用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装材質クラフト紙坪量(g/m2)75層の数クラフト紙:2
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15345008SKPB-r2k1セット(300枚)仕上長×胴幅×底幅:340×150×80精米:2
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
15345017SKPB-r3k1セット(300枚)仕上長×胴幅×底幅:380×150×80精米:3
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
15345026SKPB-r5k1セット(200枚)仕上長×胴幅×底幅:450×195×85精米:5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15345035SKPB-r10k1セット(200枚)仕上長×胴幅×底幅:520×235×110精米:10
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 米を入れる
サービス業

それなりの金額なので、丈夫さもそれなりかと思ったら薄くてびっくりしました。ペラッペラです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする