【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり

【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり - ホワイトバリーン

業界初、スタイリッシュな縦型窓付きのクラフト米袋です。
ひも付きで簡単に封緘でき、丈夫で重さに強い坪量75g/m2クラフト紙の2層構造。
精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。

用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装材質クラフト紙坪量(g/m2)75層の数クラフト紙:2
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15345044SKPB-r2kW1セット(300枚)仕上長×胴幅×底幅:340×150×80精米:2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
15345060SKPB-r3kW1セット(300枚)仕上長×胴幅×底幅:380×150×80精米:3
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
15345069SKPB-r5kW1セット(200枚)仕上長×胴幅×底幅:450×195×85精米:5
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
15345078SKPB-r10kW1セット(200枚)仕上長×胴幅×底幅:520×235×110精米:10
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする