曜日別特売

マグサポーター 腰(医療機器認証)

マグサポーター 腰(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター 腰(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター 腰(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター 腰(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター 腰(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター 腰(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター 腰(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター 腰(医療機器認証) - コラントッテ

20年以上支持されてきたコラントッテのサポーターがリニューアル!
プロスポーツトレーナーと共同開発した磁気サポーターが登場。
プロスポーツトレーナー監修のもと、腰の痛みの原因である筋肉に効果的な磁気配置にこだわった磁気腰サポーターです。
臀部の大臀筋・中臀筋にフェライト永久磁石20個(10個×2枚の磁石シート)をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。

用途腰の血行改善・コリに効くブラック材質(本体)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン材質(プレート)ポリエチレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00073000使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15345236ABBFE01SS65~85
オープン
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
15345245ABBFE01MM80~100
オープン
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
15345254ABBFE01LL95~115
オープン
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする