マグサポーター ひざ(医療機器認証)

マグサポーター ひざ(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター ひざ(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター ひざ(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター ひざ(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター ひざ(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター ひざ(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター ひざ(医療機器認証) - コラントッテマグサポーター ひざ(医療機器認証) - コラントッテ

20年以上支持されてきたコラントッテのサポーターがリニューアル!
プロスポーツトレーナーと共同開発した磁気サポーターが登場。
プロスポーツトレーナー監修のもと、ひざに効果的な磁気配置にこだわった磁気ひざサポーターです。
ひざ上の大腿四頭筋に沿うようにフェライト永久磁石160ミリテスラ×8個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。

用途ひざ・脚の血行改善・コリに効くブラック材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00072000使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ8個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15345270ABBGC01SSひざ上10cmの位置:37~42
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
返品不可
15345279ABBGC01MMひざ上10cmの位置:42~47
オープン
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
15345288ABBGC01LLひざ上10cmの位置:47~52
オープン
4,590
5,049(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする