塩化チオニル リチウム1次電池

塩化チオニル リチウム1次電池 - SAFT

IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。

用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等寸法(mm)25.15×14.55サイズセル:1/2AA種類塩化チオニルリチウム1次電池構造セル構造:ボビン最高高さ(mm)25.15公称電圧(V)3.6標準質量(g)8.9最大外径(mm)14.55最大放電電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)1.2最大電流(mA)連続放電:35内容量1ケース(50本)
注意
※電池内部の電解液には直接触れないよう注意してください。
※破裂、発火の恐れがあるため、充電しないでください。
※破裂、発火のおそれがあるため、電池の(+)、(-)をショートさせないでください。
※電池を分解しないでください。
※破裂、発火の恐れがあるため、加圧変形しないでください。
※破裂、発火の恐れがあるため、電池を加熱しないでください。
※破裂、発火の恐れがあるため、電池を火中へ投下しないでください。
※電池端子に直接はんだ付けをしないでください。
※破裂、発火の恐れがあるため、強い衝撃を与えないでください。
※電池の内容物を水にさらさないでください。
※破裂、発火のおそれがあるため、電池の(+)、(-)は正しく装填してください。
※漏液、破損が起こりやすくなるため、電池を過放電しないでください。
※銘柄や種類の異なる電池、新しい電池と使用した電池などを混ぜてしようしないでください。
※本製品はリチウムイオン電池ではなく、リチウム電池(リチウム金属一次電池)となります。消防法上の危険物には該当しませんが、電池単体での航空機輸送は不可(国内・海外含め)です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15345857LS 14250
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする