曜日別特売

アラムストレーナー(インラインストレーナー)

アラムストレーナー(インラインストレーナー) - アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー) - アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー) - アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー) - アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー) - アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー) - アラム

配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。
樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。
本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。
本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。
日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。
本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。
メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。

用途
配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。
吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。
材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40内容量1個
注意
※ボウル部は軽く締めて止まった位置から45°(1/8周)程度を増し締めしてからご使用ください。
※メッシュ部分の目詰まりの状況は定期的に監視し、必要に応じて清掃をおこなってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15382607STR-V06PEF-EP推奨:600以下
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
15382616STR-V09PEF-EP推奨:600以下
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
15382625STR-V12PEF-EP推奨:600以下
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
15382634STR-VRC14PEF-EP推奨:750以下
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする