曜日別特売

サクラクレパスA5ノート SAKURA A5notebook

サクラクレパスA5ノート SAKURA A5notebook - 紀寺商事サクラクレパスA5ノート SAKURA A5notebook - 紀寺商事

こどものころ使用されていた方も多いのではないでしょうか。サクラクレパスデザインを使用したシリーズ。どこか懐かしいこのデザインは多くの人に愛されています。お馴染みのクレパス柄をはじめ、クーピー・クレヨンの3柄での展開でステーショナリー、ポーチやトートバッグまで揃えました。
どこか懐かしいサクラクレパス柄の方眼のA5ノートです。

材質寸法(mm)150×210サイズA5色(柄)クレパス柄ページ数30内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15385014KSTA5-LP
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
15385030KSTA5-LY
オープン
300
330(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする