曜日別特売

フエキくん文具店A5ノート FUEKI A5note

フエキくん文具店A5ノート FUEKI A5note - 紀寺商事フエキくん文具店A5ノート FUEKI A5note - 紀寺商事

大人気の不易糊工業の「フエキくん」とのコラボ文具。懐かしいツバメノートとのコラボや、レーダー消しゴムのフエキくん柄など可愛い文具です。
フエキくんがデザインされたA5糸綴じノートです。罫線30ページ。

材質フールス紙寸法(mm)148×210サイズA5内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15385827FN001文具店
オープン
359
395(税込)
10日以内出荷
返品不可
15385836FN002文具店(風船)
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする