曜日別特売

マスキングテープ Stationery Masking Tape

マスキングテープ Stationery Masking Tape - 紀寺商事
(1件のレビュー)

「サクラクレパス」「フエキくん」「キャンパスノート」など文具メーカー各社のロングヒット商品や「ココアシガレット」「ミニサワー」などオリオン株式会社のヒット商品をマスキングテープにしました。 カモ井加工紙製です。
ロングヒットの文房具がマスキングテープに。幅15mmの10m巻き。

材質和紙幅(mm)15寸法(mm)Φ50×151巻長さ(m)10内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15386448KMT-LPサクラクレパス クレパス柄
オープン
取扱い終了
15386457KMT-FYサクラクレパス クーピー柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386466KMT-LYサクラクレパス クレヨン柄
オープン
取扱い終了
15386475KMT-KTキョクトウ カレッジアニマル柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386484KMT-OB1共和 オーバンド柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386500KMT-PEN-Aぺんてる クレヨンパッケージ柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386509KMT-PEN-Bぺんてる ぺぺルル柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386518KMT-PEN-Cぺんてる ぺぺルルとクレヨン柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386527KMT-FE3不易糊 フエキくん(ピンク)柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386536KMT-FE4不易糊 フエキくん(ブルー)柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386545KMT-FE5不易糊 フエキくん(黄色)柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386554KMT-FE6不易糊 フエキくん(切手)柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386570KMT-YMヤマト アラビック柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386579KMT-ZB1ゼブラ アイラブマッキー柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386588KMT-ZB2ゼブラ カラフルマッキー柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386597KMT-ZB3ゼブラ サラサ柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386606KMT-ZB5ゼブラ カラフルマッキー2柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386615KMT-ZB6ゼブラ カラフルマッキー3柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386624KMT-ZB7ゼブラ マッキー(白地)柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386640KMT-ZB8ゼブラ マッキー(黒地)柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386649KMT-TYトーヨー おりがみ柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386658KMT-KK1コクヨ キャンパス柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386667KMT-SS1セキセイ シスボックス柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386676KMT-SD2シード レーダー爺柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386685KMT-SD3シード ブルーイラスト柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386694KMT-SD4シード カラフルレーダー柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386710KMT-TN1寺西化学 ギターペイント柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386719KMT-TN2寺西化学 ギター固形えのぐ柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386728KMT-TN3寺西化学 ギターくれよん柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386737KMT-TN4寺西化学 ギターネオパス柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386746KMT-TN5寺西化学 カラフルマジック柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386755KMT-TN6寺西化学 マジックインキパッケージ柄
オープン
取扱い終了
返品不可
15386764KMT-TB3ツバメノート 3色ノート柄
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 可愛い

本当に粘着力が弱く、10mとたっぷりあるので、使い切るまで粘着力がもつのか不安です。でも、可愛いので許せます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする