オリオンマスキングテープ ORION’S Masking Tape

オリオンマスキングテープ  ORION’S Masking Tape - 紀寺商事オリオンマスキングテープ  ORION’S Masking Tape - 紀寺商事

「サクラクレパス」「フエキくん」「キャンパスノート」など文具メーカー各社のロングヒット商品や「ココアシガレット」「ミニサワー」などオリオン株式会社のヒット商品をマスキングテープにしました。 カモ井加工紙製です。
オリオン株式会社のロングセラー駄菓子がマスキングテープに。幅15mmの7m巻き。

材質和紙幅(mm)15寸法(mm)Φ45×151巻長さ(m)7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15386816KMT-OR2オリオン ミニサワー柄
オープン
380
418(税込)
6日以内出荷
返品不可
15386825KMT-OR3オリオン ミニコーラ柄
オープン
380
418(税込)
6日以内出荷
返品不可
15386807KMT-OR1オリオン ココアシガレット柄
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする