センコー
ガルデン スリッパ
バラの花を上品な色彩と高級感のある釉彩織りに。滑らかな質感と程よい光沢感のあるスェード素材を合わせた、クラシック&エレガントなスリッパ。
材質
甲:綿、中板:ポリエステル
サイズ(cm)
約23.5~25
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
注意
※お洗濯不可のスリッパです
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15345909
27569
ワインレッド
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15345900
27568
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください