センコー
スターブル スリッパ
インテリアに馴染みやすいシンプルデザインのスリッパ。アルコールや次亜塩素酸の消毒液で拭い手入れできるので、清潔に保てます。
材質
甲・中板:ポリ塩化ビニル
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
注意
※お洗濯不可のスリッパです
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15346155
27596
ブラウン
S
約22~23
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15346164
27597
グリーン
S
約22~23
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15346180
27598
アイボリー
S
約22~23
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15346189
27599
ワインレッド
S
約22~23
オープン
取扱い終了
返品不可
15346198
27622
ブラウン
M
約23.5~24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
15346207
27623
グリーン
M
約23.5~24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
15346216
27624
アイボリー
M
約23.5~24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
15346225
27625
ワインレッド
M
約23.5~24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
15346234
27626
ブラウン
L
約25~26
オープン
取扱い終了
返品不可
15346250
27627
グリーン
L
約25~26
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください