ニュースーパーリモネン 4kg缶

ニュースーパーリモネン 4kg缶 - ラクナ油脂

微アルカリ性洗剤です。
ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。
ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。
油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。

使用方法標準使用量:抜き物等の場合、10 kgワッシャーにつき、100~150 cc( 10 リットルにつき 30~50 cc )。常温から 40℃程度で洗い、すすぎを 1 回以上行う。粉末洗剤と併用する場合、10kg ワッシャーにつき 50~100cc を目安に入れる。無蛍光液性微アルカリ性、アニオン系比重約1繰り返し・詰め替え対応内容量1缶(4kg)
注意
※メーカーでは、弱アルカリ洗剤のうち、標準使用量における洗浄液のpHが 8.6 以下となる洗剤を微アルカリ性洗剤として区別しています。
※微アルカリ性ですので、シルクやアセテート、染色の弱いものは避けて下さい。
※オレンジオイルが多量に入っているので、スチロール樹脂・顔料プリント・接着剤を使用したもの。ボンディング加工品、ドライ不可品は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1534641733002007
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする