曜日別特売

10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒

10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒 - アイメディア10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒 - アイメディア10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒 - アイメディア10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒 - アイメディア10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒 - アイメディア

10倍拡大鏡で細部まで見やすくアイメイクやコンタクトレンズも簡単チェック!まゆ毛やお肌の細かなところまでしっかりチェックでき、細かなシミやシワなどのエイジングサインをすばやく発見!!全体のメイクバランスは普通鏡で!メイクがしやすいスタンドタイプで360°回転でラクラク!

材質本体:ポリスチレン、鏡:ガラス規格A-02直径(Φcm)鏡:約13.2底径(Φmm)本体:95寸法(高さH×幅W)(cm)本体:約21.5×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
153464441009719
1,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする