ゆったり防水レインコートネイビー

ゆったり防水レインコートネイビー - アイメディアゆったり防水レインコートネイビー - アイメディアゆったり防水レインコートネイビー - アイメディアゆったり防水レインコートネイビー - アイメディアゆったり防水レインコートネイビー - アイメディアゆったり防水レインコートネイビー - アイメディアゆったり防水レインコートネイビー - アイメディアゆったり防水レインコートネイビー - アイメディア
(1件のレビュー)

「ゆったり防水レインコート」に、大きめサイズが登場。
大柄な方がリュックを背負ってもゆったり着られる!
雨がしみにくい防水加工&水をはじきやすい撥水加工。
透明ツバ付きだから顔が濡れにくく視界が広く保てます。
急な雨でも、サッと着ておしゃれに快適!収納ポーチ付き。

材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂ネイビーサイズビッグサイズ質量(g)約345身長(cm)165~175着丈(cm)約110機能撥水(水をはじきやすい)バスト(cm)93~122裄丈(cm)約88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
153465301009274
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 運搬
製造業

大きいサイズがあり、共有し雨天時にあたった作業者が誰でも対応できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする