曜日別特売

ゆったり防水レインコート

ゆったり防水レインコート - アイメディアゆったり防水レインコート - アイメディアゆったり防水レインコート - アイメディアゆったり防水レインコート - アイメディアゆったり防水レインコート - アイメディアゆったり防水レインコート - アイメディアゆったり防水レインコート - アイメディアゆったり防水レインコート - アイメディア

背負ったリュックなどもまるごとカバーできる、ゆったりサイズのレインコート。
急な雨でも、サッと着ておしゃれに快適!
雨がしみにくい防水加工&水をはじきやすい撥水加工。
透明ツバ付きだから顔が濡れにくく視界が広く保てます。
収納ポーチ付き。

材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂ネイビーサイズレギュラーサイズ質量(g)約310身長(cm)154~165着丈(cm)約100機能撥水(水をはじきやすい)バスト(cm)79~101裄丈(cm)約78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
153465391009273
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする