曜日別特売

内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能)

内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
中性洗剤で拭くだけで汚れを簡単に落とすことができます。

仕様樹脂製押出し棚板、木口:両サイド切り放し厚さ(mm)12ホワイト奥行(mm)290
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※カットについては施工説明書(製品に同梱)をご確認ください。
※W749,W802,W909は鉄芯が入っています。現場でカットする場合はご注意ください。
※棚受け金具にフィットする溝付き。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
耐荷重(kg)
範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15376840FAG3-11W1セット(2枚)5932【カット可能】~593
2,200
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376849FAG3-12W1セット(8枚)5932【カット可能】~593
7,200
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376858FAG3-21W1セット(2枚)7494【カット可能】~155
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376867FAG3-22W1セット(8枚)7494【カット可能】~155
11,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376876FAG3-31W1セット(2枚)8024【カット可能】~52
3,800
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376885FAG3-32W1セット(8枚)8024【カット可能】~52
12,600
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376894FAG3-41W1セット(2枚)9094【カット可能】~106
6,200
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376910FAG3-42W1セット(8枚)9094【カット可能】~106
19,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする