曜日別特売

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能)

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。

仕様両面化粧紙貼りフラッシュパネル付属品パネル固定用L型アングル4個/枚、取付ビス厚さ(mm)21ホワイト
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※固定棚板は、縦パネルを使用したプランを組む際に、縦パネルの固定用に、最上部に必ず設置するものです。最上部以外(自在棚として)には使用できませんのでご注意ください。
※カットについては施工説明書(製品に同梱)をご確認ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
タイプ
奥行(mm)
耐荷重(kg)
範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15376919FAG4-1111枚602.529215【カット可能】~202.5
5,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376928FAG4-1121セット(2枚)602.529215【カット可能】~202.5
11,200
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376937FAG4-1211枚602.544220【カット可能】~202.5
8,200
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376946FAG4-1221セット(2枚)602.544220【カット可能】~202.5
16,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376955FAG4-1411枚602.559220【カット可能】~202.5
10,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376964FAG4-1421セット(2枚)602.559220【カット可能】~202.5
21,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376980FAG4-2111枚81229220【カット可能】~208
6,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376989FAG4-2121セット(2枚)81229220【カット可能】~208
13,200
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15376998FAG4-2211枚81244230【カット可能】~208
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377007FAG4-2221セット(2枚)81244230【カット可能】~208
18,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377016FAG4-2411枚81259230【カット可能】~208
11,700
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377025FAG4-2421セット(2枚)81259230【カット可能】~208
23,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377034FAG4-3111枚91929220【カット可能】~300
10,300
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377050FAG4-3121セット(2枚)91929220【カット可能】~300
20,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377059FAG4-3211枚91944230【カット可能】~300
13,500
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377068FAG4-3221セット(2枚)91944230【カット可能】~300
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377077FAG4-3411枚91959230【カット可能】~300
17,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377086FAG4-3421セット(2枚)91959230【カット可能】~300
35,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする