曜日別特売

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 フロート用/H1945用(浅)(カット可能)

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 フロート用/H1945用(浅)(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 フロート用/H1945用(浅)(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 フロート用/H1945用(浅)(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 フロート用/H1945用(浅)(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 フロート用/H1945用(浅)(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 フロート用/H1945用(浅)(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。

仕様両面化粧紙貼りフラッシュパネル付属品パネル固定用L型アングル4個/枚、取付ビス厚さ(mm)21ホワイト奥行(mm)292内容量1セット(2枚)
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※フロート施工、H1945(床置き/フロート施工共)の場合は、固定棚を最上段と中央より下の位置に1枚ずつ設置します。
※カットについては施工説明書(製品に同梱)をご確認ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
耐荷重(kg)
範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15377095FAG4-114最上段用:602.5、中段用:59315【カット可能】最上段用:~202.5、中段用:~203
11,200
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377104FAG4-214最上段用:812、中段用:80220【カット可能】最上段用:~208、中段用:~208
13,200
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377120FAG4-314最上段用:919、中段用:90920【カット可能】最上段用:~300、中段用:~300
20,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする