内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 H1945用(中)(カット可能)

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 H1945用(中)(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 H1945用(中)(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 H1945用(中)(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 H1945用(中)(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 H1945用(中)(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業) 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 固定木製棚板 H1945用(中)(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。

仕様両面化粧紙貼りフラッシュパネル 付属品パネル固定用L型アングル4個/枚、取付ビス 厚さ(mm)21 ホワイト 奥行(mm)442 内容量1セット(2枚)
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※H1945の場合は、固定棚を最上段と中央より下の位置に1枚ずつ設置します。
※カットについては施工説明書(製品に同梱)をご確認ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15377129 FAG4-124 最上段用:602.5、中段用:593 20 【カット可能】最上段用:~202.5、中段用:~203
16,400
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
15377138 FAG4-224 最上段用:812、中段用:802 30 【カット可能】最上段用:~208、中段用:~208
18,000
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
15377147 FAG4-324 最上段用:919、中段用:909 30 【カット可能】最上段用:~300、中段用:~300
27,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする