内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 自在木製棚板(カット可能)

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 自在木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 自在木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 自在木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 自在木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 自在木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 自在木製棚板(カット可能) - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。

仕様両面化粧紙貼りフラッシュパネル、木口:両サイド切りっ放し厚さ(mm)21ホワイト
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
固定木製棚板の代わりには決して使用しないでください。(同梱部品が異なるため使用できません)
※カットについては施工説明書(製品に同梱)をご確認ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
幅(mm)
タイプ
奥行(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15377190FAG5-1111セット(2枚)棚板ずれ防止部材×4(うち2個は棚板に取付け済み)、取付ビス59329215
10,600
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377199FAG5-1121セット(4枚)棚板ずれ防止部材×8(うち4個は棚板に取付け済み)、取付ビス59329215
21,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377208FAG5-2111セット(2枚)棚板ずれ防止部材×4(うち2個は棚板に取付け済み)、取付ビス80229220
12,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377217FAG5-2121セット(4枚)棚板ずれ防止部材×8(うち4個は棚板に取付け済み)、取付ビス80229220
24,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377226FAG5-3111セット(2枚)棚板ずれ防止部材×4(うち2個は棚板に取付け済み)、取付ビス90929220
15,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377235FAG5-3121セット(4枚)棚板ずれ防止部材×8(うち4個は棚板に取付け済み)、取付ビス90929220
30,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377244FAG5-1211セット(2枚)棚板ずれ防止部材×4(うち2個は棚板に取付け済み)、取付ビス59344220
15,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377260FAG5-1221セット(4枚)棚板ずれ防止部材×8(うち4個は棚板に取付け済み)、取付ビス59344220
31,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377269FAG5-2211セット(2枚)棚板ずれ防止部材×4(うち2個は棚板に取付け済み)、取付ビス80244230
16,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377278FAG5-2221セット(4枚)棚板ずれ防止部材×8(うち4個は棚板に取付け済み)、取付ビス80244230
33,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377287FAG5-3211セット(2枚)棚板ずれ防止部材×4(うち2個は棚板に取付け済み)、取付ビス90944230
20,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377296FAG5-3221セット(4枚)棚板ずれ防止部材×8(うち4個は棚板に取付け済み)、取付ビス90944230
41,600
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377305FAG5-1411セット(2枚)棚板ずれ防止部材×4(うち2個は棚板に取付け済み)、取付ビス59359220
20,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377314FAG5-1421セット(4枚)棚板ずれ防止部材×8(うち4個は棚板に取付け済み)、取付ビス59359220
41,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377330FAG5-2411セット(2枚)棚板ずれ防止部材×4(うち2個は棚板に取付け済み)、取付ビス80259230
21,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377339FAG5-2421セット(4枚)棚板ずれ防止部材×8(うち4個は棚板に取付け済み)、取付ビス80259230
43,600
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377348FAG5-3411セット(2枚)棚板ずれ防止部材×4(うち2個は棚板に取付け済み)、取付ビス90959230
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377357FAG5-3421セット(4枚)棚板ずれ防止部材×8(うち4個は棚板に取付け済み)、取付ビス90959230
53,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする